Groefkogellager INA 61868-M-HLU, Buitendiameter: 420 mm | Breedte: 38 mm | Binnendiameter: 340 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:61868-M-HLU
Rubix:03025064
EAN:4012802266580

Productdetails : INA 61868 M/HLU KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 618..-M, enkele rij, massieve messing kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 340 mm |
| Buitendiameter | 420 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618..-m |
| Referentietoerental | 1580 rpm |
| Grenstoerental | 2600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 275000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 178000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.035,00 excl. BTW
/ stuk
€ 4.882,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
