Groefkogellager FAG S61806-2RSR-HLC, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 30 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:S61806-2RSR-HLC
Rubix:A0543266
Fabrikant:0551895550000
EAN:4047643153782

Productdetails : FAG S61806-2RSR-HLC KOGELLAGER ROESTVASTSTAAL TWEEZIJDIG AFGEDICHT
Kenmerken:
Dit enkelrijige roestvrijstalen groefkogellager onderscheidt zich door zijn robuuste constructie en het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen te dragen. Dankzij het ontwerp met één rij kogels biedt het een soepele en efficiënte rotatie, terwijl de hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur. Het lager is voorzien van afdichtingen voor extra bescherming tegen externe invloeden.
Onderhoud:
Om de optimale prestaties van uw FAG groefkogellager te waarborgen, is het belangrijk om het lager regelmatig schoon te maken en te smeren. Controleer de staat van de afdichtingen om een goede bescherming tegen invloeden van buitenaf te garanderen. Bij tekenen van slijtage is het aan te raden de afdichting te vervangen om de optimale bescherming van het lager te behouden.
Afdichting:
Dit lager is uitgerust met afdichtingen om een effectieve bescherming te bieden tegen stof, vuil en vocht. Deze afdichtingen helpen de levensduur van het lager te verlengen door te voorkomen dat verontreinigingen binnendringen. Dankzij deze afdichtingen kunt u rekenen op betrouwbare en constante prestaties onder uiteenlopende omstandigheden.
De geïntegreerde afdichtingen kunnen de levensduur van het lager aanzienlijk verlengen, omdat ze het smeermiddel vasthouden en voorkomen dat onzuiverheden binnendringen.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Dit enkelrijige roestvrijstalen groefkogellager onderscheidt zich door zijn robuuste constructie en het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen te dragen. Dankzij het ontwerp met één rij kogels biedt het een soepele en efficiënte rotatie, terwijl de hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur. Het lager is voorzien van afdichtingen voor extra bescherming tegen externe invloeden.
Onderhoud:
Om de optimale prestaties van uw FAG groefkogellager te waarborgen, is het belangrijk om het lager regelmatig schoon te maken en te smeren. Controleer de staat van de afdichtingen om een goede bescherming tegen invloeden van buitenaf te garanderen. Bij tekenen van slijtage is het aan te raden de afdichting te vervangen om de optimale bescherming van het lager te behouden.
Afdichting:
Dit lager is uitgerust met afdichtingen om een effectieve bescherming te bieden tegen stof, vuil en vocht. Deze afdichtingen helpen de levensduur van het lager te verlengen door te voorkomen dat verontreinigingen binnendringen. Dankzij deze afdichtingen kunt u rekenen op betrouwbare en constante prestaties onder uiteenlopende omstandigheden.
De geïntegreerde afdichtingen kunnen de levensduur van het lager aanzienlijk verlengen, omdat ze het smeermiddel vasthouden en voorkomen dat onzuiverheden binnendringen.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager S618..-2RSR, corrosiebestendige materialen, eenrijig, afdichtingen, plaatstalen kooi
Sterke punten
Dit FAG roestvrijstalen groefkogellager is een essentieel onderdeel voor vele industriële toepassingen. Het enkelrijige kogellager biedt uitstekende prestaties dankzij het hoogwaardige ontwerp en de corrosiebestendigheid. De geïntegreerde afdichtingen zorgen voor een effectieve bescherming tegen vuil en vocht.
Toepassingen
Dit roestvrijstalen groefkogellager is ideaal voor een breed scala aan industriële toepassingen, met name in de sectoren van de auto-industrie, de luchtvaart, de bouw en de machinebouw. Het is uitermate geschikt voor bewegingsoverdrachtsystemen die een nauwkeurige en betrouwbare rotatie vereisen. Door zijn corrosiebestendigheid is het ook een uitstekende keuze voor vochtige of corrosieve omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | s618..-2rsr |
| Grenstoerental | 8100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3780 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,49 excl. BTW
/ stuk
€ 79,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen