Groefkogellager PTN 6317, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 41 mm | Binnendiameter: 85 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:6317
Rubix:A0407095
Fabrikant:893973
EAN:3660338464287
PTN 6317 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte41 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 6317 KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Groefkogellagers - Open

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte41 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6300
Kokerstaal
Grenstoerental4500 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r96500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr133000 N
Gewicht3851 kg
€ 197,40 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 238,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen