Groefkogellager FAG 6212-2Z-C4, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 60 mm
Groefkogellager 62..-2RSR
Zie technische informatieReferenties
FAG:6212-2Z-C4
Rubix:A0692844
Fabrikant:0167209540040
EAN:4026677048998

Productdetails : FAG 6212-2Z/C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Dit groefkogellager van het merk FAG is ontworpen om optimale prestaties te leveren in uiteenlopende industriële omgevingen. Dit enkelrijige kogellager onderscheidt zich door zijn robuustheid en betrouwbaarheid.
Kenmerken:
Dit FAG groefkogellager is ontworpen om efficiënt hoge radiale belastingen te verwerken dankzij de enkelrijige kogellagerstructuur. Dit type lager staat bekend om zijn duurzaamheid en robuustheid in industriële omgevingen. De plaatstalen kooi zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting, waardoor voortijdige slijtage wordt verminderd. Het is uitgerust met twee rubberen afdichtingen die de interne componenten beschermen tegen stof, vloeistoffen en andere onzuiverheden. Deze constructie garandeert niet alleen een lange levensduur, maar ook een soepele en stille rotatie, essentieel voor een optimaal functioneren in diverse toepassingen.
Onderhoud:
Dankzij het doordachte ontwerp vereist dit FAG groefkogellager weinig onderhoud. De rubberen afdichtingen bieden een effectieve bescherming tegen onzuiverheden, waardoor de noodzaak voor veelvuldig reinigen of opnieuw smeren wordt verminderd. Toch wordt aangeraden om de prestaties van het lager regelmatig te controleren om mogelijke afwijkingen tijdig op te sporen.
Afdichting:
De afdichting van dit FAG groefkogellager wordt verzekerd door twee rubberen afdichtingen, die de interne elementen effectief beschermen tegen verontreinigingen zoals stof, water of corrosieve vloeistoffen. Deze afdichtingsbarrière speelt een cruciale rol in het behoud van de interne smering, waardoor een soepele rotatie wordt gewaarborgd en het onderhoud tot een minimum wordt beperkt.
Kenmerken:
Dit FAG groefkogellager is ontworpen om efficiënt hoge radiale belastingen te verwerken dankzij de enkelrijige kogellagerstructuur. Dit type lager staat bekend om zijn duurzaamheid en robuustheid in industriële omgevingen. De plaatstalen kooi zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting, waardoor voortijdige slijtage wordt verminderd. Het is uitgerust met twee rubberen afdichtingen die de interne componenten beschermen tegen stof, vloeistoffen en andere onzuiverheden. Deze constructie garandeert niet alleen een lange levensduur, maar ook een soepele en stille rotatie, essentieel voor een optimaal functioneren in diverse toepassingen.
Onderhoud:
Dankzij het doordachte ontwerp vereist dit FAG groefkogellager weinig onderhoud. De rubberen afdichtingen bieden een effectieve bescherming tegen onzuiverheden, waardoor de noodzaak voor veelvuldig reinigen of opnieuw smeren wordt verminderd. Toch wordt aangeraden om de prestaties van het lager regelmatig te controleren om mogelijke afwijkingen tijdig op te sporen.
Afdichting:
De afdichting van dit FAG groefkogellager wordt verzekerd door twee rubberen afdichtingen, die de interne elementen effectief beschermen tegen verontreinigingen zoals stof, water of corrosieve vloeistoffen. Deze afdichtingsbarrière speelt een cruciale rol in het behoud van de interne smering, waardoor een soepele rotatie wordt gewaarborgd en het onderhoud tot een minimum wordt beperkt.
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Sterke punten
De bescherming door de rubberen afdichtingen voorkomt het binnendringen van stof, water en andere verontreinigingen, wat de levensduur van het lager verlengt. De plaatstalen kooi versterkt de robuustheid van het product en zorgt voor een betere verdeling van de belastingen, waardoor trillingen worden verminderd en de stabiliteit van de uitrusting wordt verbeterd. Bovendien maakt de optimale smering, vastgehouden door de afdichtingen, het onderhoud eenvoudiger en worden de operationele kosten verlaagd. Dit product biedt daarom een betrouwbare en hoogwaardige oplossing voor veeleisende industriële toepassingen.
Toepassingen
• Automobiele apparatuur
• Kleine reductoren
• Huishoudelijke apparaten
• Kleine reductoren
• Huishoudelijke apparaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 807 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 62..-2z |
| Referentietoerental | 6800 rpm |
| Grenstoerental | 7900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 57000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,02 excl. BTW
/ stuk
€ 75,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen