Groefkogellager FAG 6319-2RSR-C3, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 45 mm | Binnendiameter: 95 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6319-2RSR-C3
Rubix:03199982
Fabrikant:0392670080030
EAN:4012802394177

Productdetails : FAG 6319-2RS1-C3 KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGEDICHT
Kogellagers onderscheiden zich door hun eenvoudige en veelzijdige ontwerp, waardoor ze bijzonder robuust en onderhoudsvriendelijk zijn. Dankzij hun lage wrijvingskoppel zijn ze geschikt voor toepassingen op hoge snelheid en kunnen ze radiale en axiale belastingen in beide richtingen verdragen. Ze zijn verkrijgbaar in enkel- of dubbelrijige uitvoeringen, en zijn ideaal voor uiteenlopende industriële toepassingen. Het groefkogellager van FAG, in het bijzonder, is ontworpen voor betrouwbare en duurzame prestaties. Met een plaatstalen kooi en een C3-speling, biedt het een lange levensduur en verhoogde weerstand tegen belasting, zelfs onder veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager onderscheidt zich door zijn vermogen om aanzienlijke radiale belastingen te dragen en biedt daarnaast een uitstekende stijfheid. De kooi is vervaardigd uit staalplaat, wat de robuustheid en weerstand vergroot. Het lager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen die de kogels beschermen tegen stof en verontreinigingen, terwijl het verlies van smeermiddel wordt geminimaliseerd. De C3-speling is bijzonder nuttig om thermische uitzettingen te compenseren, wat zorgt voor optimale prestaties, zelfs onder wisselende belastingen.
Onderhoud:
Dit FAG-lager is in de fabriek voorgelubriceerd met hoogwaardig vet, wat het onderhoud vereenvoudigt. Regelmatige inspecties blijven echter belangrijk om de goede werking en lange levensduur te waarborgen.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager onderscheidt zich door zijn vermogen om aanzienlijke radiale belastingen te dragen en biedt daarnaast een uitstekende stijfheid. De kooi is vervaardigd uit staalplaat, wat de robuustheid en weerstand vergroot. Het lager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen die de kogels beschermen tegen stof en verontreinigingen, terwijl het verlies van smeermiddel wordt geminimaliseerd. De C3-speling is bijzonder nuttig om thermische uitzettingen te compenseren, wat zorgt voor optimale prestaties, zelfs onder wisselende belastingen.
Onderhoud:
Dit FAG-lager is in de fabriek voorgelubriceerd met hoogwaardig vet, wat het onderhoud vereenvoudigt. Regelmatige inspecties blijven echter belangrijk om de goede werking en lange levensduur te waarborgen.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 63..-2RSR, eenrijig, afdichtingen, plaatstalen kooi
Sterke punten
- Enkelrijig ontwerp: kan hoge radiale belastingen aan en biedt uitstekende stijfheid.
- Plaatstalen kooi: verhoogt de robuustheid van het lager, waardoor het bestand is tegen zware bedrijfsomstandigheden.
- C3-speling: compenseert thermische uitzettingen en verbetert de prestaties en betrouwbaarheid van het lager in verschillende industriële omgevingen.
- Afdichtingen: bieden een effectieve bescherming tegen verontreinigingen zoals stof en vocht, houden het smeermiddel vast en verlengen de levensduur van het lager.
- Plaatstalen kooi: verhoogt de robuustheid van het lager, waardoor het bestand is tegen zware bedrijfsomstandigheden.
- C3-speling: compenseert thermische uitzettingen en verbetert de prestaties en betrouwbaarheid van het lager in verschillende industriële omgevingen.
- Afdichtingen: bieden een effectieve bescherming tegen verontreinigingen zoals stof en vocht, houden het smeermiddel vast en verlengen de levensduur van het lager.
Toepassingen
- Elektromotoren
- Huishoudelijke apparaten
- Auto-onderdelen
- Kleine pompen en compressoren
- Kleine tandwielkasten
- Huishoudelijke apparaten
- Auto-onderdelen
- Kleine pompen en compressoren
- Kleine tandwielkasten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6181 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-2rsr |
| Grenstoerental | 2080 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 113000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 154000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 501,20 excl. BTW
/ stuk
€ 606,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen