Groefkogellager SNR 6300ZZ, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 10 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6300.ZZ
Zie technische informatieReferenties
SNR:6300ZZ
Rubix:A0487225
Fabrikant:6300ZZ
EAN:3413520140458



Productdetails : SNR 6300-2Z KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, afschermingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6300 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 21000 rpm |
| Grenstoerental | 29000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3450 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7600 N |
| Gewicht | 0,055 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,38 excl. BTW
/ stuk
€ 4,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen