Groefkogellager akn 6309 C3/SQ771, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
akn:6309 C3/SQ771
Rubix:03433983

Productdetails : AKN 6309 C3/SQ771 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellager stroomgeïsoleerd 1000V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 830,25 excl. BTW
/ stuk
€ 1.004,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
