Groefkogellager SNR 6305EEC3, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 25 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6305.EEC3
Zie technische informatieReferenties
SNR:6305EEC3
Rubix:A0485043
Fabrikant:6305EEC3
EAN:3413520143695



Productdetails : SNR 6305 EE/C3 KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6300 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 8700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 23500 N |
| Gewicht | 0,225 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,01 excl. BTW
/ stuk
€ 8,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen