Groefkogellager SKF 6017/P6, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 85 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6017/P6
Rubix:03801310
Fabrikant:40922
EAN:7316571178844

Productdetails : SKF 6017 P6 KOGELLAGER EENRIJIG
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 898,3 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6017 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 11000 rpm |
| Grenstoerental | 6700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 43000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52000 N |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,99 excl. BTW
/ stuk
€ 145,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
