Groefkogellager SKF 6005-2RSH/C3LHT23, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 25 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6005-2RSH/C3LHT23
Rubix:03801173
Fabrikant:193081
EAN:7316572150634

Productdetails : SKF 6005-2RSH/C3/LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager onderscheidt zich door zijn robuuste ontwerp en betrouwbare prestaties. Met rubberen afdichtingen aan beide zijden biedt het optimale bescherming tegen verontreinigingen en garandeert het een soepele werking bij hoge snelheden. Dit product is ideaal voor toepassingen waar lage wrijving en stille werking essentieel zijn.
Kenmerken:
Dit eenrijige SKF groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat, waardoor het in staat is hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen te dragen. De wrijvingsarme afdichtingen aan beide zijden bieden een uitstekende bescherming tegen stofdeeltjes en vocht, terwijl ze het smeermiddel binnenin vasthouden. Het LHT23-smeervet zorgt voor efficiënte smering binnen een temperatuurbereik van -50 °C tot +140 °C en vermindert tegelijkertijd het geluid. Dankzij de C3-radiale speling is dit lager bijzonder geschikt voor hoge snelheden, met minimale interne wrijving en verbeterde warmteafvoer.
Onderhoud:
Dit SKF-lager is ontworpen om het onderhoud tot een minimum te beperken. De NBR-rubberafdichtingen voorkomen de indringing van verontreinigingen en houden het smeermiddel effectief vast. Hoewel het onderhoudsarm is, wordt aanbevolen om de temperatuur en trillingen regelmatig te controleren om eventuele afwijkingen tijdig op te sporen. Periodieke monitoring zorgt voor optimale prestaties en verlengt de levensduur van het lager.
Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met NBR-afdichtingen aan beide zijden, die een effectieve afdichting bieden tegen verontreinigingen. Het NBR-rubber is bestand tegen oliën en vetten, wat zorgt voor optimale bescherming in vochtige of stoffige omgevingen. Hoewel deze afdichtingen een lichte wrijving introduceren, verlengen ze de levensduur van het lager door de smering te behouden en de binnendringing van vuildeeltjes te minimaliseren.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen dankzij de NBR-rubberafdichtingen;
- Geschikt voor hoge snelheden dankzij de C3-radiale speling;
- Geoptimaliseerde smering met LHT23-smeervet, geschikt voor temperaturen van -50 °C tot +140 °C;
- Lage geluids- en trillingsniveaus voor een stille werking;
- Duurzaam ontwerp met minimale onderhoudsvereisten.
Toepassingen:
Dit lager is perfect voor een breed scala aan industriële en huishoudelijke toepassingen. Het presteert uitstekend in elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines, waar warmteafvoer en hoge snelheden cruciaal zijn. Daarnaast is het geschikt voor huishoudelijke apparaten zoals wasmachines en drogers, evenals kleine voertuigen zoals aanhangwagens en grasmaaiers. Het wordt ook gebruikt in fietsen en diverse elektronische apparaten die lage wrijving en een lange levensduur vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Kenmerken:
Dit eenrijige SKF groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat, waardoor het in staat is hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen te dragen. De wrijvingsarme afdichtingen aan beide zijden bieden een uitstekende bescherming tegen stofdeeltjes en vocht, terwijl ze het smeermiddel binnenin vasthouden. Het LHT23-smeervet zorgt voor efficiënte smering binnen een temperatuurbereik van -50 °C tot +140 °C en vermindert tegelijkertijd het geluid. Dankzij de C3-radiale speling is dit lager bijzonder geschikt voor hoge snelheden, met minimale interne wrijving en verbeterde warmteafvoer.
Onderhoud:
Dit SKF-lager is ontworpen om het onderhoud tot een minimum te beperken. De NBR-rubberafdichtingen voorkomen de indringing van verontreinigingen en houden het smeermiddel effectief vast. Hoewel het onderhoudsarm is, wordt aanbevolen om de temperatuur en trillingen regelmatig te controleren om eventuele afwijkingen tijdig op te sporen. Periodieke monitoring zorgt voor optimale prestaties en verlengt de levensduur van het lager.
Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met NBR-afdichtingen aan beide zijden, die een effectieve afdichting bieden tegen verontreinigingen. Het NBR-rubber is bestand tegen oliën en vetten, wat zorgt voor optimale bescherming in vochtige of stoffige omgevingen. Hoewel deze afdichtingen een lichte wrijving introduceren, verlengen ze de levensduur van het lager door de smering te behouden en de binnendringing van vuildeeltjes te minimaliseren.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen dankzij de NBR-rubberafdichtingen;
- Geschikt voor hoge snelheden dankzij de C3-radiale speling;
- Geoptimaliseerde smering met LHT23-smeervet, geschikt voor temperaturen van -50 °C tot +140 °C;
- Lage geluids- en trillingsniveaus voor een stille werking;
- Duurzaam ontwerp met minimale onderhoudsvereisten.
Toepassingen:
Dit lager is perfect voor een breed scala aan industriële en huishoudelijke toepassingen. Het presteert uitstekend in elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines, waar warmteafvoer en hoge snelheden cruciaal zijn. Daarnaast is het geschikt voor huishoudelijke apparaten zoals wasmachines en drogers, evenals kleine voertuigen zoals aanhangwagens en grasmaaiers. Het wordt ook gebruikt in fietsen en diverse elektronische apparaten die lage wrijving en een lange levensduur vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 78,5 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6005 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,37 excl. BTW
/ stuk
€ 22,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
