Groefkogellager SKF 6305 ETN9, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 25 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6305 ETN9
Rubix:03471962
Fabrikant:43668
EAN:7316570361629

Productdetails : SKF 6305 E/TN9 KOGELLAGER EENRIJIG POLYAMIDE KOOI
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager is ontworpen door SKF en is ideaal voor industriële toepassingen waar licht gewicht en prestaties cruciaal zijn. Dankzij het open ontwerp is dit model geoptimaliseerd om wrijving te minimaliseren, waardoor het bijzonder geschikt is voor systemen die hoge toerentallen vereisen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige SKF-groefkogellager is uitgerust met een kooi van met glasvezel versterkt polyamide, wat zorgt voor een uitstekende schokbestendigheid zonder in te boeten op licht gewicht. Het open ontwerp vermindert de interne wrijving en vergemakkelijkt de toegang voor onderhoud. Met een standaard radiale speling (CN) biedt dit lager een soepele werking, zelfs bij hoge toerentallen. Het is ontworpen om matige radiale belastingen te weerstaan, terwijl de axiale capaciteiten beperkt zijn, wat het ideaal maakt voor toepassingen waar radiale krachten overheersen.
Onderhoud:
Dit open SKF-lager is niet voorzien van afdichtingen en vereist regelmatig onderhoud. Frequent smeren is essentieel om optimale prestaties te garanderen en vroegtijdige slijtage te voorkomen. Het open ontwerp vergemakkelijkt echter inspectie- en onderhoudsprocessen, waardoor het geschikt is voor omgevingen waar directe toegang tot componenten noodzakelijk is.
Afdichting:
Dit SKF-groefkogellager heeft geen afdichtingen en biedt geen bescherming tegen externe verontreinigingen zoals stof, vloeistoffen of fijne deeltjes. Smeermiddel kan eveneens ontsnappen. Het is daarom aanbevolen voor schone en gecontroleerde omgevingen waar het risico op verontreiniging laag blijft.
Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar onderscheidt SKF zich als pionier in de productie van lagers en smeersystemen. Dit Zweedse bedrijf staat bekend om zijn geavanceerde technologieën, innovatieve oplossingen en vermogen om de prestaties van roterende apparatuur te optimaliseren. SKF bedient uiteenlopende industriële sectoren en ondersteunt klanten bij het verhogen van de betrouwbaarheid, het verlagen van de onderhoudskosten en het optimaliseren van de efficiëntie van hun machines, van de maakindustrie tot transport, medische technologie, energie en meer.
Belangrijkste Voordelen:
- Lage interne wrijving dankzij standaard radiale speling (CN);
- Open ontwerp vereenvoudigt onderhoud en inspectie, ideaal voor schone omgevingen;
- Kooi van glasvezel versterkt polyamide biedt slijtvastheid en duurzaamheid;
- Geschikt voor hoge toerentallen met matige geluidsniveaus;
- Lichte en efficiënte oplossing voor toepassingen met matige radiale belasting.
Toepassingen:
Dit SKF-groefkogellager is bijzonder geschikt voor schone en gecontroleerde omgevingen. Dankzij zijn vermogen om matige radiale belastingen te dragen, presteert dit lager uitstekend in hogesnelheidssystemen. Het wordt vaak gebruikt in hef- en transportsystemen, transportbanden en industriële productiesystemen, waar licht gewicht, lage wrijving en geluidsreductie essentieel zijn.
Kenmerken:
Dit enkelrijige SKF-groefkogellager is uitgerust met een kooi van met glasvezel versterkt polyamide, wat zorgt voor een uitstekende schokbestendigheid zonder in te boeten op licht gewicht. Het open ontwerp vermindert de interne wrijving en vergemakkelijkt de toegang voor onderhoud. Met een standaard radiale speling (CN) biedt dit lager een soepele werking, zelfs bij hoge toerentallen. Het is ontworpen om matige radiale belastingen te weerstaan, terwijl de axiale capaciteiten beperkt zijn, wat het ideaal maakt voor toepassingen waar radiale krachten overheersen.
Onderhoud:
Dit open SKF-lager is niet voorzien van afdichtingen en vereist regelmatig onderhoud. Frequent smeren is essentieel om optimale prestaties te garanderen en vroegtijdige slijtage te voorkomen. Het open ontwerp vergemakkelijkt echter inspectie- en onderhoudsprocessen, waardoor het geschikt is voor omgevingen waar directe toegang tot componenten noodzakelijk is.
Afdichting:
Dit SKF-groefkogellager heeft geen afdichtingen en biedt geen bescherming tegen externe verontreinigingen zoals stof, vloeistoffen of fijne deeltjes. Smeermiddel kan eveneens ontsnappen. Het is daarom aanbevolen voor schone en gecontroleerde omgevingen waar het risico op verontreiniging laag blijft.
Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar onderscheidt SKF zich als pionier in de productie van lagers en smeersystemen. Dit Zweedse bedrijf staat bekend om zijn geavanceerde technologieën, innovatieve oplossingen en vermogen om de prestaties van roterende apparatuur te optimaliseren. SKF bedient uiteenlopende industriële sectoren en ondersteunt klanten bij het verhogen van de betrouwbaarheid, het verlagen van de onderhoudskosten en het optimaliseren van de efficiëntie van hun machines, van de maakindustrie tot transport, medische technologie, energie en meer.
Belangrijkste Voordelen:
- Lage interne wrijving dankzij standaard radiale speling (CN);
- Open ontwerp vereenvoudigt onderhoud en inspectie, ideaal voor schone omgevingen;
- Kooi van glasvezel versterkt polyamide biedt slijtvastheid en duurzaamheid;
- Geschikt voor hoge toerentallen met matige geluidsniveaus;
- Lichte en efficiënte oplossing voor toepassingen met matige radiale belasting.
Toepassingen:
Dit SKF-groefkogellager is bijzonder geschikt voor schone en gecontroleerde omgevingen. Dankzij zijn vermogen om matige radiale belastingen te dragen, presteert dit lager uitstekend in hogesnelheidssystemen. Het wordt vaak gebruikt in hef- en transportsystemen, transportbanden en industriële productiesystemen, waar licht gewicht, lage wrijving en geluidsreductie essentieel zijn.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 210 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63 |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 24000 rpm |
| Grenstoerental | 16000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 13400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 26000 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,79 excl. BTW
/ stuk
€ 48,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen