Groefkogellager FAG 61848-M-C3, Buitendiameter: 300 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 240 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:61848-M-C3
Rubix:A0692980
Fabrikant:0190977000030
EAN:4026677423009

Productdetails : FAG 61848 M/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 618..-M, enkele rij, massieve messing kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4800 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 300 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 618..-m |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 2260 rpm |
| Grenstoerental | 3750 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 124000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 100000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.238,61 excl. BTW
/ stuk
€ 2.708,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen