Groefkogellager PTN 61700-2RS, Buitendiameter: 15 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 10 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:61700-2RS
Rubix:A0407298
Fabrikant:893775
EAN:3660338462306
PTN 61700-2RS KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter15 mm
Breedte4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 61700-2RS KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter15 mm
Breedte4 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie61700
Kokerstaal
Grenstoerental25000 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r305 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr572 N
Gewicht0,0015 kg
€ 41,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 50,46 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden