Groefkogellager FAG 6216-J20AA-C3, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 26 mm | Binnendiameter: 80 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6216-J20AA-C3
Rubix:A0543164
Fabrikant:0390139100030
EAN:4047643037921
FAG 6216 C3/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6216-C3-J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD


Dit groefkogellager van FAG is speciaal ontworpen voor gebruik in zware industriële omgevingen. Dankzij de nauwkeurige constructie en het gebruik van hoogwaardige materialen biedt dit lager betrouwbare prestaties op de lange termijn.

Kenmerken:
Dit groefkogellager heeft een enkele rij kogels die zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de lasten. De kooi van plaatstaal verhoogt de weerstand, terwijl het open ontwerp de warmteafvoer verbetert. Dankzij zijn structuur kan het lager zowel radiale als axiale belastingen aan, terwijl het lage wrijvingscoëfficiënt een soepele werking garandeert. Dit lager is geschikt voor toepassingen die hoge betrouwbaarheid vereisen, zelfs onder variërende bedrijfsomstandigheden.

Onderhoud:
Het onderhoud van dit groefkogellager wordt vereenvoudigd door het open ontwerp, dat het risico op oververhitting vermindert. Het is belangrijk om regelmatig de staat van het lager te controleren en schoon te maken om ophoping van verontreinigingen te voorkomen. Regelmatig onderhoud zorgt voor een optimale werking en voorkomt onverwachte storingen.

Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 62.-J20AA, eenrijig, kooi van plaatstaal, met keramische coating

Sterke punten

Dit groefkogellager met een enkele rij kogels biedt betrouwbare prestaties, zelfs onder extreme bedrijfsomstandigheden. De kooi van plaatstaal biedt extra slijtvastheid en weerstand tegen zware lasten. Het open ontwerp van het lager zorgt voor een betere warmteafvoer en vermindert het risico op oververhitting. De verhoogde radiale speling (C3) maakt het mogelijk om het lager bij hogere temperaturen en met grotere belastingvariaties te gebruiken zonder risico op voortijdige uitval. De keramische coating biedt elektrische isolatie met een hoge doorslagspanning op de buitenring.

Toepassingen

Dit groefkogellager wordt gebruikt in een breed scala aan industriële toepassingen, waaronder motorreductoren, omvormers, pompen, versnellingsbakken, elektromotoren, generatoren of apparatuur waarbij elektrische stromen de interne onderdelen van het lager kunnen beschadigen, zoals in systemen met frequentieregelaars.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1460 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte26 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie62..-j20aa
Referentietoerental5500 rpm
Grenstoerental7300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r55000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr77000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 940,35 excl. BTW
/ stuk
€ 1.137,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen