Groefkogellager FAG 6314-J20GA-C3, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 35 mm | Binnendiameter: 70 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6314-J20GA-C3
Rubix:A0882434
Fabrikant:3015317140030
EAN:4064328587175

Productdetails : FAG 6314 C3/J20GA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-j20ga |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 824,32 excl. BTW
/ stuk
€ 997,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
