Groefkogellager FAG 6318-Z, Buitendiameter: 190 mm | Breedte: 43 mm | Binnendiameter: 90 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6318-Z
Rubix:03023964
Fabrikant:0191115680000
EAN:4012801281164

Productdetails : FAG 6318-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD
Deze groefkogellagers zijn essentiële componenten in tal van mechanische systemen. Ze zorgen voor een soepele en betrouwbare rotatie terwijl ze wrijving minimaliseren. Het merk FAG, bekend om zijn expertise op dit gebied, biedt hoogwaardige oplossingen die geschikt zijn voor diverse industriële omgevingen.
Kenmerken:
Dit FAG groefkogellager onderscheidt zich door zijn robuuste ontwerp, dat is ontwikkeld om belastingen te weerstaan en een lange levensduur te garanderen. Het lager is voorzien van een enkele rij kogels, een klassieke configuratie die zorgt voor een uitstekende verdeling van de radiale belasting. De kooi die de kogels op hun plaats houdt, is vervaardigd uit plaatstaal, wat de slijtvastheid verhoogt en de levensduur van het lager verlengt. De metalen afdekplaat biedt effectieve bescherming tegen verontreinigingen. Deze bescherming is essentieel in industriële omgevingen waar deze lagers vaak worden blootgesteld aan veeleisende omstandigheden.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit groefkogellager is minimaal dankzij het beschermplaatje. Dit helpt om het aantal onderhoudsinterventies te verminderen door het smeermiddel efficiënt binnen te houden en het binnendringen van verontreinigingen te voorkomen. Desondanks wordt aanbevolen om regelmatig de staat van het lager te controleren om ongebruikelijke slijtage te voorkomen. Smering is een cruciaal onderdeel van het onderhoud. Hoewel dit lager vooraf gesmeerd is, kan het nodig zijn om de hoeveelheid smeermiddel aan te passen op basis van de gebruiksomstandigheden, vooral in omgevingen waar de temperatuur of de belasting op het lager varieert. Correct onderhoud kan de levensduur van het product aanzienlijk verlengen en zorgen voor optimale prestaties.
Afdichting:
Dit model is uitgerust met een metalen plaatje, dat bescherming biedt tegen middelgrote verontreinigingen zoals stof en spatwater. Dit afdichtingsniveau is essentieel om de levensduur van het lager te verlengen, vooral in stoffige of vochtige omgevingen.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Kenmerken:
Dit FAG groefkogellager onderscheidt zich door zijn robuuste ontwerp, dat is ontwikkeld om belastingen te weerstaan en een lange levensduur te garanderen. Het lager is voorzien van een enkele rij kogels, een klassieke configuratie die zorgt voor een uitstekende verdeling van de radiale belasting. De kooi die de kogels op hun plaats houdt, is vervaardigd uit plaatstaal, wat de slijtvastheid verhoogt en de levensduur van het lager verlengt. De metalen afdekplaat biedt effectieve bescherming tegen verontreinigingen. Deze bescherming is essentieel in industriële omgevingen waar deze lagers vaak worden blootgesteld aan veeleisende omstandigheden.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit groefkogellager is minimaal dankzij het beschermplaatje. Dit helpt om het aantal onderhoudsinterventies te verminderen door het smeermiddel efficiënt binnen te houden en het binnendringen van verontreinigingen te voorkomen. Desondanks wordt aanbevolen om regelmatig de staat van het lager te controleren om ongebruikelijke slijtage te voorkomen. Smering is een cruciaal onderdeel van het onderhoud. Hoewel dit lager vooraf gesmeerd is, kan het nodig zijn om de hoeveelheid smeermiddel aan te passen op basis van de gebruiksomstandigheden, vooral in omgevingen waar de temperatuur of de belasting op het lager varieert. Correct onderhoud kan de levensduur van het product aanzienlijk verlengen en zorgen voor optimale prestaties.
Afdichting:
Dit model is uitgerust met een metalen plaatje, dat bescherming biedt tegen middelgrote verontreinigingen zoals stof en spatwater. Dit afdichtingsniveau is essentieel om de levensduur van het lager te verlengen, vooral in stoffige of vochtige omgevingen.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 63..-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal
Sterke punten
Dit enkelrijige kogellager werkt met verminderde wrijving, wat de energie-efficiëntie verbetert en de slijtage van onderdelen vermindert. De plaatstalen kooi draagt ook bij aan een hogere stabiliteit en een vermindering van trillingen en geluid, wat cruciaal is in gevoelige werkomgevingen. Het metalen beschermplaatje biedt uitstekende bescherming tegen verontreinigingen en zorgt tegelijkertijd voor een optimale retentie van het smeermiddel.
Toepassingen
- Gereedschapsmachines: frezen, draaibanken, boormachines, enz.
- Transport- en hefsystemen: transportbanden, liften, enz.
- Landbouw- en voedingsmiddelenapparatuur: landbouwmachines, voedselverwerkende systemen, enz.
- Textiel- en drukmachines: weefgetouwen, drukpersen, enz.
- Transport- en hefsystemen: transportbanden, liften, enz.
- Landbouw- en voedingsmiddelenapparatuur: landbouwmachines, voedselverwerkende systemen, enz.
- Textiel- en drukmachines: weefgetouwen, drukpersen, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 43x190x190 mm |
| Logistiek gewicht | 5474 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63..-z |
| Referentietoerental | 5100 rpm |
| Grenstoerental | 4900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 102000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 142000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 357,22 excl. BTW
/ stuk
€ 432,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen