Groefkogellager SNR 6301EE, Buitendiameter: 37 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 12 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6301.EE
Zie technische informatieReferenties
SNR:6301EE
Rubix:A0487699
Fabrikant:6301EE
EAN:3413520140519



Productdetails : SNR 6301 EE KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6300 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 15000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9700 N |
| Gewicht | 3,59 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,94 excl. BTW
/ stuk
€ 4,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen