Groefkogellager SKF 6008-2Z/C4VT127B, Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 40 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6008-2Z/C4VT127B
Rubix:03801228
Fabrikant:194414
EAN:07316572165409
SKF 6008-2Z/C4/VT127B KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6008-2Z/C4/VT127B KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit eenrijige groefkogellager van SKF is veelzijdig en eenvoudig te monteren. De C4 radiale speling biedt een uitstekende ondersteuning voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. Het lager is ontworpen voor hoge toerentallen en vermindert de interne wrijving die wordt veroorzaakt door uitzetting, waardoor de prestaties worden verbeterd en de warmteafgifte wordt verminderd. De constructie biedt lichte bescherming tegen verontreinigingen, waardoor een lange levensduur wordt gegarandeerd, zelfs in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken:
Dit eenrijige SKF-kogellager is speciaal ontworpen om zware radiale belastingen en matige axiale belastingen effectief te ondersteunen. De verhoogde radiale interne speling (C4) minimaliseert de wrijving die wordt veroorzaakt door metaaluitzetting, wat zorgt voor een soepele rotatie, zelfs bij hoge toerentallen. De twee metalen beschermplaatjes bieden goede bescherming tegen vaste verontreinigingen en voorkomen het verlies van smeermiddel. De kooi van staalplaat zorgt voor uitstekende weerstand tegen constante belastingen en incidentele schokken. Het lager is levenslang gesmeerd met hoogwaardig vet en heeft een vulgraad die hoger is dan de norm.

Onderhoud:
Dit SKF-kogellager vereist minimaal onderhoud dankzij de levenslange smering. Toch worden regelmatige controles aangeraden:
- Controleer het geluid, de temperatuur en de integriteit van de componenten.
- Reinig de buitenoppervlakken om ophoping van stof en deeltjes, die de warmteafvoer kunnen verminderen, te beperken.
- Vervang het lager bij tekenen van slijtage, zoals verhoogd geluid of meer trillingen, om de levensduur van de apparatuur te garanderen.

Afdichting:
Dit lager is uitgerust met twee metalen beschermplaatjes die lichte bescherming bieden tegen verontreinigingen zoals middelgrote deeltjes. Deze beschermplaatjes vormen een mechanische barrière die het binnendringen van deeltjes beperkt en zorgen voor minimaal verlies door wrijving. Deze smalle spleetafdichting behoudt de kwaliteit van het interne smeermiddel en vermindert het risico op voortijdige slijtage. Dit zorgt voor een uitstekende balans tussen afdichting en efficiëntie.

Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider in de productie van lagers. Het bedrijf staat bekend om zijn constante innovaties en biedt hoogwaardige oplossingen om de prestaties van industriële apparatuur te verbeteren. SKF is actief in meer dan 130 landen en heeft expertise in verschillende sectoren, waaronder de auto-industrie, luchtvaart en de energiesector.

Voordelen:
- Kan hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen ondersteunen.
- De C4 radiale speling vermindert interne wrijving, wat ideaal is voor toepassingen met hoge toerentallen.
- Levenslang gesmeerd met een hogere vulgraad dan de norm, waardoor minder onderhoud nodig is.
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen dankzij metalen beschermplaatjes.
- Robuust ontwerp om schokken en tijdelijke belastingen te weerstaan.

Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid draaien. Het presteert uitstekend in toepassingen waar warmte en thermische uitzetting kritisch zijn en garandeert een lange levensduur, zelfs bij hoge thermische belastingen. Het robuuste ontwerp en het lage wrijvingsmoment maken het ideaal voor veeleisende industriële omgevingen waar precisie en efficiëntie vereist zijn.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht195 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte15 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc4
Serie6008
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
€ 197,31 excl. BTW
/ stuk
€ 238,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen