Groefkogellager Timken 6208-2RS, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm

6208

Zie technische informatie

Referenties

Timken:6208-2RS
Rubix:03329174
Fabrikant:100416860
EAN:0087796293298
TIMKEN 6208-2RS KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 6208-2RS KOGELLAGER EENRIJIG


Timken® metrische diepgroefkogellagers leveren betrouwbare prestaties in een brede reeks toepassingen en omstandigheden.

Sterke punten

Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)

Toepassingen

Super afgewerkte loopvlakken
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Schild(en) biedt (bieden) enige bescherming tegen vervuiling en het vasthouden van smeermiddelen
Gebruikt in toepassingen met hoge snelheden zoals elektromotoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Afmeting verpakking (D x B x H)84,9884x84,9884x21,0058 mm
Gewicht verpakking380,1 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6208
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r18100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29500 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 31,70 excl. BTW
/ stuk
€ 38,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden