Groefkogellager SNR 6002ZZC3, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 15 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6002.ZZC3
Zie technische informatieReferenties
SNR:6002ZZC3
Rubix:A0485121
Fabrikant:6002ZZC3
EAN:3413520701260



Productdetails : SNR 6002-2Z/C3 KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, afschermingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6000 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 22000 rpm |
| Grenstoerental | 31000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2850 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5400 N |
| Gewicht | 0,03 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,00 excl. BTW
/ stuk
€ 3,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen