Groefkogellager FAG 6310-J20AA-C3, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 27 mm | Binnendiameter: 50 mm
63..
Zie technische informatieReferenties
FAG:6310-J20AA-C3
Rubix:A0517027
Fabrikant:0924519420030

Productdetails : FAG 6310-C3-J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Diepgroefkogellager 63..-J20AA, enkele rij, cf. DIN 625-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63.. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 797,91 excl. BTW
/ stuk
€ 965,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
