SKF ECY 208 EINDDEKSEL GESLOTEN

Accessoires lagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:ECY 208
Rubix:03040532
Fabrikant:4965
EAN:7316570872620
SKF ECY 208 EINDDEKSEL GESLOTEN

Technische samenvatting

Productdetails : SKF ECY 208 EINDDEKSEL GESLOTEN


Eindkappen beschermen het blootliggende uiteinde van de as en helpen ongevallen te voorkomen. Ze zijn goed bestand tegen de meeste chemicaliën en kunnen temperaturen tot 100 °C (210 °F) weerstaan. Ze zijn eenvoudig te installeren en zijn kosteneffectief. Op de meeste kogellagerunits passen speciaal ontworpen eindkappen.

Sterke punten

- Eenvoudig te installeren
- Goede chemische weerstand
- Rendabel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28,5x89x89 mm
Logistiek gewicht20,8 g
Typeafsluitdop
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter89 mm
Breedte28,5 mm
Serieecy
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84839020
€ 5,27 excl. BTW
/ stuk
€ 6,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden