SKF RIS 207 A RUBBER SEATING RING

Accessoires lagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:RIS 207 A
Rubix:03048950
Fabrikant:21066
EAN:7316570468908
SKF RIS 207 A RUBBER SEATING RING

Technische samenvatting

Typeinzetring voor radiale insteekkogellager
Binnendiameter63,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF RIS 207 A RUBBER SEATING RING


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Rubber zittingringen in de RIS 2-serie zijn voornamelijk bedoeld als zitting voor insteeklagers in lagerhuizen van staalplaat. Ze worden geplaatst tussen de buitenring van het lager en de boring van het lagerhuis en dempen de trillingen en het geluid. Ook zorgen ze ervoor dat het lager iets in het lagerhuis kan bewegen waardoor kleine uitzetting van de as of scheefstelling opgevangen kan worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23x80,3x80,3 mm
Logistiek gewicht32 g
Typeinzetring voor radiale insteekkogellager
Binnendiameter63,7 mm
Buitendiameter80,3 mm
Breedte23 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84879090
€ 8,45 excl. BTW
/ stuk
€ 10,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden