Referenties
SKF:FRB 13/215
Rubix:03478466
Fabrikant:6079
EAN:7316577017307



Documenten
Productdetails : SKF FRB 215X13 STELRING
Een lager in de lagerpositie moet axiaal worden vastgezet in de behuizing. Als de lagerzitting in de behuizing en de lagerbreedte niet overeenkomen, zijn borgringen nodig. Meestal zijn er twee borgringen per behuizing nodig. Aan elke kant van het lager moet één ring worden geplaatst. Als er maar één borgring nodig is, moet deze aan dezelfde kant als de borgmoer worden geplaatst.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x215x215 mm |
| Logistiek gewicht | 224 g |
| Type | plaatsbepalingsring |
| Binnendiameter | 202 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,59 excl. BTW
/ stuk
€ 27,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen