Referenties
FAG:HJ413
Rubix:03034668
Fabrikant:0191831600000
EAN:4012801372633

Productdetails : FAG HJ 413 HOEKRING
Ring met L-sectie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x98,5x98,5 mm |
| Logistiek gewicht | 420 g |
| Type | hoekring |
| Binnendiameter | 65,05 mm |
| Buitendiameter | 98,5 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 215,87 excl. BTW
/ stuk
€ 261,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen