Referenties
FAG:HJ313-E
Rubix:03034640
Fabrikant:0190040100000
EAN:4012801170833

Productdetails : FAG HJ 313 E HOEKRING
Ring met L-sectie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15,5x90,6x90,6 mm |
| Logistiek gewicht | 283 g |
| Type | hoekring |
| Binnendiameter | 65,05 mm |
| Buitendiameter | 90,5 mm |
| Breedte | 15,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,17 excl. BTW
/ stuk
€ 172,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen