Referenties
SKF:FRB 8/85
Rubix:03473800
Fabrikant:6242
EAN:7316577017048



Productdetails : SKF FRB 85X8 STELRING
Een lager in de lagerpositie moet axiaal worden vastgezet in de behuizing. Als de lagerzitting in de behuizing en de lagerbreedte niet overeenkomen, zijn borgringen nodig. Meestal zijn er twee borgringen per behuizing nodig. Aan elke kant van het lager moet één ring worden geplaatst. Als er maar één borgring nodig is, moet deze aan dezelfde kant als de borgmoer worden geplaatst.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 8x85x85 mm |
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Type | vaste ring |
| Binnendiameter | 77 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,16 excl. BTW
/ stuk
€ 8,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen