Referenties
FAG:FRM230/25
Rubix:03034292
Fabrikant:0383775000000
EAN:4012801169189



Productdetails : FAG FRM 230X25 STELRING
FAG FRB borgbussen zijn ontworpen voor een betrouwbare en veilige bevestiging van onderdelen, waarbij axiale beweging van onderdelen voorkomen wordt. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar hoge precisie en slijtvastheid vereist zijn.
Stabilisatieringen voor vaste lagers
Sterke punten
Robuust ontwerp voor een lange levensduur
Geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen
Makkelijk te installeren en te onderhouden.
Geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen
Makkelijk te installeren en te onderhouden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 520 g |
| Type | woonring |
| Binnendiameter | 218 mm |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,09 excl. BTW
/ stuk
€ 216,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
