FAG FRM 140X5 STELRING

FAG Vaste ring FE

Zie technische informatie

Referenties

FAG:FRM140/5
Rubix:03017198
Fabrikant:0167297220000
EAN:4012801168823
FAG FRM 140X5 STELRING

Technische samenvatting

Typevaste ring voor lagerbehuizing
Binnendiameter130 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG FRM 140X5 STELRING


FAG FRB borgbussen zijn ontworpen voor een betrouwbare en veilige bevestiging van onderdelen, waarbij axiale beweging van onderdelen voorkomen wordt. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar hoge precisie en slijtvastheid vereist zijn.
Stabilisatieringen voor vaste lagers

Sterke punten

Robuust ontwerp voor een lange levensduur
Geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen
Makkelijk te installeren en te onderhouden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)5x140x140 mm
Logistiek gewicht73 g
Typevaste ring voor lagerbehuizing
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte5 mm
Aangepaste tariefcode73182100
€ 16,09 excl. BTW
/ stuk
€ 19,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen