FAG FRM 140X12,5 STELRING

FAG Vaste ring FE

Zie technische informatie

Referenties

FAG:FRM140/12,5
Rubix:03017204
Fabrikant:0167297060000
EAN:4012801168809
FAG FRM 140X12,5 STELRING

Technische samenvatting

Typevaste ring voor lagerbehuizing
Binnendiameter130 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG FRM 140X12,5 STELRING


FAG FRB borgbussen zijn ontworpen voor een betrouwbare en veilige bevestiging van onderdelen, waarbij axiale beweging van onderdelen voorkomen wordt. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar hoge precisie en slijtvastheid vereist zijn.
Stabilisatieringen voor vaste lagers

Sterke punten

Robuust ontwerp voor een lange levensduur
Geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen
Makkelijk te installeren en te onderhouden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12,5x140x140 mm
Logistiek gewicht148 g
Typevaste ring voor lagerbehuizing
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte12,5 mm
Aangepaste tariefcode73182100
€ 17,93 excl. BTW
/ stuk
€ 21,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen