FAG NFR 280X17 STELRING

FAG Vaste ring FE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

FAG:NFR280/17
Rubix:A0543135
Fabrikant:0825215060000
EAN:4054364204501
FAG NFR 280X17 STELRING

Technische samenvatting

Typeloksring
Binnendiameter160 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG NFR 280X17 STELRING


FAG FRB borgbussen zijn ontworpen voor een betrouwbare en veilige bevestiging van onderdelen, waarbij axiale beweging van onderdelen voorkomen wordt. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar hoge precisie en slijtvastheid vereist zijn.
Stabilisatieringen voor vaste lagers

Sterke punten

Robuust ontwerp voor een lange levensduur
Geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen
Makkelijk te installeren en te onderhouden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht792 g
Typeloksring
Binnendiameter160 mm
Buitendiameter280 mm
Breedte280 mm
Aangepaste tariefcode73182100
€ 172,89 excl. BTW
/ stuk
€ 209,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen