Referenties
FAG:HJ311-E
Rubix:03034636
Fabrikant:0191827590000
EAN:4012801170826

Productdetails : FAG HJ 311 E HOEKRING
Ring met L-sectie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x77,6x77,6 mm |
| Logistiek gewicht | 195 g |
| Type | hoekring |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 77,6 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,40 excl. BTW
/ stuk
€ 144,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen