Referenties
SKF:FRB 7/52
Rubix:03040741
Fabrikant:6211
EAN:7316570623390



Documenten
Productdetails : SKF FRB 52X7 STELRING
Een lager in de lagerpositie moet axiaal worden vastgezet in de behuizing. Als de lagerzitting in de behuizing en de lagerbreedte niet overeenkomen, zijn borgringen nodig. Meestal zijn er twee borgringen per behuizing nodig. Aan elke kant van het lager moet één ring worden geplaatst. Als er maar één borgring nodig is, moet deze aan dezelfde kant als de borgmoer worden geplaatst.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x52x52 mm |
| Logistiek gewicht | 11 g |
| Type | vindring |
| Binnendiameter | 47 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,49 excl. BTW
/ stuk
€ 6,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen