Referenties
FAG:HJ2318-E
Rubix:03034616
Fabrikant:0383832920000
EAN:4012801217590

Productdetails : FAG HJ 2318 E HOEKRING
Ring met L-sectie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x124,2x124,2 mm |
| Logistiek gewicht | 658 g |
| Type | hoekring |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 124,2 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 339,63 excl. BTW
/ stuk
€ 410,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen