Referenties
FAG:HJ326-E
Rubix:03034658
Fabrikant:0382370400000
EAN:4012801372442

Productdetails : FAG HJ 326 E HOEKRING
Ring met L-sectie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x182,3x182,3 mm |
| Logistiek gewicht | 1580 g |
| Type | hoekring |
| Binnendiameter | 130,06 mm |
| Buitendiameter | 181,7 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 544,34 excl. BTW
/ stuk
€ 658,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
