Referenties
INA:EXR.KRE35-0071
Rubix:A0693267
Fabrikant:0012813560000
EAN:4054362048183
Productdetails : INA EXR.KRE 35-0071 RING TBV NOKROL
Met axiale geleiding, volledig aanvullende cilindrische rollenset, met excentrische kraag, labyrintafdichtingen aan beide zijden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12,3 g |
| Type | ring |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Breedte | 13,95 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,92 excl. BTW
/ stuk
€ 32,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
