Referenties
FAG:HJ2228-E
Rubix:03034592
Fabrikant:0191821040000
EAN:4012801371636

Productdetails : FAG HJ 2228 E HOEKRING
Ring met L-sectie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x180x180 mm |
| Logistiek gewicht | 1070 g |
| Type | hoekring |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 604,88 excl. BTW
/ stuk
€ 731,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen