SKF FRB 260X10 STELRING

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FRB 10/260
Rubix:03040654
Fabrikant:6003
EAN:7316577299796
SKF FRB 260X10 STELRING

Technische samenvatting

Typevaste ring
Binnendiameter245 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FRB 260X10 STELRING


Een lager in de lagerpositie moet axiaal worden vastgezet in de behuizing. Als de lagerzitting in de behuizing en de lagerbreedte niet overeenkomen, zijn borgringen nodig. Meestal zijn er twee borgringen per behuizing nodig. Aan elke kant van het lager moet één ring worden geplaatst. Als er maar één borgring nodig is, moet deze aan dezelfde kant als de borgmoer worden geplaatst.
Het vaste lager moet axiaal in het lagerhuis worden opgesloten. Als de lagerzitting in het lagerhuis en de lagerbreedte niet overeenkomen, zijn stelringen (stabilisatieringen) nodig. Normaliter zijn er twee stelringen nodig per huis. Er moet één ring aan weerszijden van het lager worden geplaatst. Als er slechts één stelring nodig is, moet deze aan dezelfde zijde als de borgmoer worden aangebracht.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x260x260 mm
Logistiek gewicht390 g
Typevaste ring
Binnendiameter245 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte10 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 34,39 excl. BTW
/ stuk
€ 41,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden