Referenties
SKF:FRB 8/72
Rubix:03040669
Fabrikant:6238
EAN:7316571113944

Productdetails : SKF FRB 72X8 STELRING
Een lager in de lagerpositie moet axiaal worden vastgezet in de behuizing. Als de lagerzitting in de behuizing en de lagerbreedte niet overeenkomen, zijn borgringen nodig. Meestal zijn er twee borgringen per behuizing nodig. Aan elke kant van het lager moet één ring worden geplaatst. Als er maar één borgring nodig is, moet deze aan dezelfde kant als de borgmoer worden geplaatst.
Het vaste lager moet axiaal in het lagerhuis worden opgesloten. Als de lagerzitting in het lagerhuis en de lagerbreedte niet overeenkomen, zijn stelringen (stabilisatieringen) nodig. Normaliter zijn er twee stelringen nodig per huis. Er moet één ring aan weerszijden van het lager worden geplaatst. Als er slechts één stelring nodig is, moet deze aan dezelfde zijde als de borgmoer worden aangebracht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 8x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Type | vaste ring |
| Binnendiameter | 64 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,17 excl. BTW
/ stuk
€ 7,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
