FAG FRM 100X6 STELRING

FAG Vaste ring FE

Zie technische informatie

Referenties

FAG:FRM100/6
Rubix:03034248
Fabrikant:0167295600000
EAN:4012801478298
FAG FRM 100X6 STELRING

Technische samenvatting

Typevaste ring voor lagerbehuizing
Binnendiameter94 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG FRM 100X6 STELRING


FAG FRB borgbussen zijn ontworpen voor een betrouwbare en veilige bevestiging van onderdelen, waarbij axiale beweging van onderdelen voorkomen wordt. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar hoge precisie en slijtvastheid vereist zijn.
Stabilisatieringen voor vaste lagers

Sterke punten

Robuust ontwerp voor een lange levensduur
Geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen
Makkelijk te installeren en te onderhouden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)6x100x100 mm
Logistiek gewicht37 g
Typevaste ring voor lagerbehuizing
Binnendiameter94 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte6 mm
Aangepaste tariefcode73182100
€ 10,63 excl. BTW
/ stuk
€ 12,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen