Referenties
FAG:HJ328-E
Rubix:03035071
Fabrikant:0382370670000
EAN:4012801372466

Productdetails : FAG HJ 328 E HOEKRING
Ring met hoekige doorsnede
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2040 g |
| Type | l-sectie ring |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 196 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 612,13 excl. BTW
/ stuk
€ 740,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
