Referenties
FAG:HJ2224-E
Rubix:03034588
Fabrikant:0383832840000
EAN:4012801217545

Productdetails : FAG HJ 2224 E HOEKRING
Ring met L-sectie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x153,5x153,5 mm |
| Logistiek gewicht | 746 g |
| Type | hoekring |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 153,5 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 394,26 excl. BTW
/ stuk
€ 477,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
