SKF FRB 210X13 STELRING

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FRB 13/210
Rubix:03478465
Fabrikant:299302
EAN:7316573328988
SKF FRB 210X13 STELRING

Technische samenvatting

Typeplaatsbepalingsring
Binnendiameter190 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FRB 210X13 STELRING


Een lager in de lagerpositie moet axiaal worden vastgezet in de behuizing. Als de lagerzitting in de behuizing en de lagerbreedte niet overeenkomen, zijn borgringen nodig. Meestal zijn er twee borgringen per behuizing nodig. Aan elke kant van het lager moet één ring worden geplaatst. Als er maar één borgring nodig is, moet deze aan dezelfde kant als de borgmoer worden geplaatst.
Het vaste lager moet axiaal in het lagerhuis worden opgesloten. Als de lagerzitting in het lagerhuis en de lagerbreedte niet overeenkomen, zijn stelringen (stabilisatieringen) nodig. Normaliter zijn er twee stelringen nodig per huis. Er moet één ring aan weerszijden van het lager worden geplaatst. Als er slechts één stelring nodig is, moet deze aan dezelfde zijde als de borgmoer worden aangebracht.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht331 g
Typeplaatsbepalingsring
Binnendiameter190 mm
Buitendiameter210 mm
Breedte13 mm
Aangepaste tariefcode84829900
€ 16,97 excl. BTW
/ stuk
€ 20,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 93 dagen