Referenties
FAG:FRM250/28
Rubix:03034300
Fabrikant:0383775270000
EAN:4012801169233



Productdetails : FAG FRM 250X28 STELRING
FAG FRB borgbussen zijn ontworpen voor een betrouwbare en veilige bevestiging van onderdelen, waarbij axiale beweging van onderdelen voorkomen wordt. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar hoge precisie en slijtvastheid vereist zijn.
Stabilisatieringen voor vaste lagers
Sterke punten
Robuust ontwerp voor een lange levensduur
Geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen
Makkelijk te installeren en te onderhouden.
Geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen
Makkelijk te installeren en te onderhouden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 748 g |
| Type | woonring |
| Binnendiameter | 238 mm |
| Buitendiameter | 250 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,36 excl. BTW
/ stuk
€ 231,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen