Referenties
SKF:RIS 208 A
Rubix:03048951
Fabrikant:21068
EAN:7316570385830


Technische samenvatting
| Type | inzetring voor radiale insteekkogellager |
|---|---|
| Binnendiameter | 70,7 mm |
Productdetails : SKF RIS 208 A RUBBER SEATING RING
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Rubber zittingringen in de RIS 2-serie zijn voornamelijk bedoeld als zitting voor insteeklagers in lagerhuizen van staalplaat. Ze worden geplaatst tussen de buitenring van het lager en de boring van het lagerhuis en dempen de trillingen en het geluid. Ook zorgen ze ervoor dat het lager iets in het lagerhuis kan bewegen waardoor kleine uitzetting van de as of scheefstelling opgevangen kan worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x85,3x85,3 mm |
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Type | inzetring voor radiale insteekkogellager |
| Binnendiameter | 70,7 mm |
| Buitendiameter | 85,3 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,27 excl. BTW
/ stuk
€ 11,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden