Referenties
FAG:SP62
Rubix:03039087
Fabrikant:0167439030000
EAN:4012801182133

Productdetails : FAG SP 62 DIN5417 VEERRING
Vergrendelingsring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Type | borgring |
| Binnendiameter | 62 mm |
| Buitendiameter | 67,7 mm |
| Breedte | 1,7 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,66 excl. BTW
/ stuk
€ 2,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
