Referenties
FAG:FRM340/10
Rubix:03035504
Fabrikant:0191713150000
EAN:4012801169400



Productdetails : FAG FRM 340X10 STELRING
FAG FRB borgbussen zijn ontworpen voor een betrouwbare en veilige bevestiging van onderdelen, waarbij axiale beweging van onderdelen voorkomen wordt. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar hoge precisie en slijtvastheid vereist zijn.
Stabilisatieringen voor vaste lagers
Sterke punten
Robuust ontwerp voor een lange levensduur
Geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen
Makkelijk te installeren en te onderhouden.
Geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen
Makkelijk te installeren en te onderhouden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 587,93 g |
| Type | vaste ring voor lagerbehuizing |
| Binnendiameter | 324 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,61 excl. BTW
/ stuk
€ 143,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen