Referenties
FAG:HJ315-E
Rubix:03034642
Fabrikant:0167314170000
EAN:4012801170840

Productdetails : FAG HJ 315 E HOEKRING
Ring met L-sectie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16,5x104,3x104,3 mm |
| Logistiek gewicht | 397 g |
| Type | hoekring |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 104,1 mm |
| Breedte | 16,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,66 excl. BTW
/ stuk
€ 219,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
