Referenties
FAG:HJ214-E
Rubix:03034566
Fabrikant:0383776750000
EAN:4012801170703

Productdetails : FAG HJ 214 E HOEKRING
Ring met L-sectie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x89,6x89,6 mm |
| Logistiek gewicht | 157 g |
| Type | l-sectie ring |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 89,6 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,31 excl. BTW
/ stuk
€ 190,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
