Referenties
INA:SRG.E90-FA125
Rubix:A0733273
Fabrikant:0032403040000
EAN:4012802811759

Productdetails : INA SRG.E90 FA125 EXCENTERRING
Excenterring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 700 g |
| Type | excentrieke kraag |
| Binnendiameter | 90,1 mm |
| Buitendiameter | 118 mm |
| Breedte | 23,9 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,94 excl. BTW
/ stuk
€ 131,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen
